Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Eisbehälter, 330 x 165 x 18 mm, PC, unzerbrechlich, Polycarbonat /


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Deckel für Eisbehälter, 330 x 165 x 18 mm, PC, unzerbrechlich, Polycarbonat /
Deckel für Eisbehälter, 330 x 165 x 18 mm, PC, unzerbrechlich, Polycarbonat /
Artikel-Nr.:
     2813-593-3848
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     199626
EAN/GTIN:
     4028574328128
Suchbegriffe:
Eisbehälter-Deckel
Eisbehälterdeckel
eisbehälter deckel

Deckel für Eisbehälter, 330 x 165 x 18 mm, PC, unzerbrechlich, Polycarbonat / Polycarbonate
Material: PC, unzerbrechlich
Länge: 330 mm
Breite: 165 mm
Höhe: 18 mm
für folgende Artikel: 199619, 199622, 199623, 199624

Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat (PC)
Länge:
33 cm
Breite:
17 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.20 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 8,23*
€ 12,38*
6 Tage
250
€ 9,90*
ab € 8,31*
€ 12,49*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,38*
€ 14,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,03*
€ 14,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,25*
€ 13,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,44*
€ 12,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,84*
€ 11,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,23*
€ 9,79
pro Packung
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,34292* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.