Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierlöffel, 340 x 60 x 90 mm, Edelstahl / Stainless steel Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierlöffel, 340 x 60 x 90 mm, Edelstahl / Stainless steel Material:
Servierlöffel, 340 x 60 x 90 mm, Edelstahl / Stainless steel Material:
Artikel-Nr.:
     2813-593-3801
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     175006
EAN/GTIN:
     4028574328951
Suchbegriffe:
Gemüselöffel
Kartoffellöffel
Reislöffel
Salatlöffel

Servierlöffel, 340 x 60 x 90 mm, Edelstahl / Stainless steel
Material: Edelstahl
Poliert
Fugenlos

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
34 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
0.11 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 3,34*
€ 5,64*
6 Tage
606
€ 17,50*
ab € 3,37*
€ 5,69*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.