Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tortenring. Ø 150 mm, Höhe 45 mm, Stärke 2 mm. Material: Aluminium ALMG3,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tortenring. Ø 150 mm, Höhe 45 mm, Stärke 2 mm. Material: Aluminium ALMG3,
Tortenring. Ø 150 mm, Höhe 45 mm, Stärke 2 mm. Material: Aluminium ALMG3,
Artikel-Nr.:
     2813-593-3530
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     156161
EAN/GTIN:
     4028574289498
Suchbegriffe:
Back-Rahmen
Backrahmen
Torten-Ring
Tortenrahmen
Tortenring. Ø 150 mm, Höhe 45 mm, Stärke 2 mm. Material: Aluminium ALMG3, nahtgeschweißt

Weitere Informationen:
Länge:
15.00 cm
Breite:
15.00 cm
Höhe:
4.50 cm
Gewicht:
0.11 kg
Weitere Suchbegriffe: Tortenring, backrahmen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
5
€ 5,20*
ab € 5,27*
€ 6,95*
Lager 2813
11
1
€ 4,95*
ab € 4,55*
€ 7,16*
7 Tage
444
1
€ 9,90*
ab € 4,57*
€ 7,22*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.