Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekor Ausstecher im Satz "Blume". 20-tlg., Höhe: 20 mm, Edelstahl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dekor Ausstecher im Satz "Blume". 20-tlg., Höhe: 20 mm, Edelstahl.
Dekor Ausstecher im Satz "Blume". 20-tlg., Höhe: 20 mm, Edelstahl.
Artikel-Nr.:
     2813-593-3504
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     199651
EAN/GTIN:
     4028574022835
Suchbegriffe:
Ausstech-Formen
Ausstechformen
Plätzchen-Ausstechformen
Plätzchen-Form

Dekor Ausstecher im Satz "Blume". 20-tlg., Höhe: 20 mm, Edelstahl. Ausstechersatz aus Edelstahl in praktischer Aufbewahrungsdose.
Materialstärke: 0,3 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
16 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.23 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
€ 4,95*
ab € 14,83*
€ 19,78*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,28*
€ 20,39*
6 Tage
126
€ 17,50*
ab € 16,16*
€ 21,58*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.