Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backform "rund". Boden-Durchm. 185 mm, Höhe 30 mm. Runde Papierbackformen aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Backform "rund". Boden-Durchm. 185 mm, Höhe 30 mm. Runde Papierbackformen aus
Backform "rund". Boden-Durchm. 185 mm, Höhe 30 mm. Runde Papierbackformen aus
Artikel-Nr.:
     2813-593-3487
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     122740
EAN/GTIN:
     4028574251365
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Muffin Papierbackförmchen

Backform "rund". Boden-Durchm. 185 mm, Höhe 30 mm. Runde Papierbackformen aus backfestem, zweilagigem Papier. Materialstärke: 125g/m².
Temperaturbeständig von -40°C bis +220°C

Weitere Informationen:
Material:
Papier
Länge:
19 cm
Breite:
19 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.01 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
600
600
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5525*
€ 0,6725*
14 Tage
unbekannt
600
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,58*
€ 31,01*
6 Tage
46
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 44,46*
€ 56,19*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 0,6725*
€ 0,8003
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5525*
€ 0,6575
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
Mindestbestellmenge: 600 Stück ( entspricht € 403,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.