Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Pizzablech, Alu, 3 mm Perforation 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Pizzablech, Alu, 3 mm Perforation 280 mm
SCHNEIDER Pizzablech, Alu, 3 mm Perforation 280 mm
Artikel-Nr.:
     2813-593-3277
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     997635
EAN/GTIN:
     4028574310734
Suchbegriffe:
Blau-Blech
Blaublech
Pizza-Backblech
Pizza-Backform
SCHNEIDER Pizzablech, Alu, 3 mm Perforation 280 mm


Weitere Informationen:
Länge:
28.00 cm
Breite:
26.00 cm
Höhe:
2.20 cm
Gewicht:
0.17 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 13,19*
€ 19,25*
6 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 13,97*
€ 19,44*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.