Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Pizzablech, Alu, 3 mm Perforation 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Pizzablech, Alu, 3 mm Perforation 260 mm
SCHNEIDER Pizzablech, Alu, 3 mm Perforation 260 mm
Artikel-Nr.:
     2813-593-3276
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     997634
EAN/GTIN:
     4028574310727
Suchbegriffe:
Blau-Blech
Blaublech
Pizza-Backblech
Pizza-Backform

SCHNEIDER Pizzablech, Alu, 3 mm Perforation 260 mm


Weitere Informationen:
Länge:
26 cm
Breite:
24 cm
Höhe:
2 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 13,92*
€ 17,38*
Lager 2813
11
1
€ 4,95*
ab € 13,51*
€ 18,77*
6 Tage
138
1
€ 9,90*
ab € 14,74*
€ 20,44*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.