Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Pizza Gitter 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Pizza Gitter 300 mm
SCHNEIDER Pizza Gitter 300 mm
Artikel-Nr.:
     2813-593-3268
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     997622
EAN/GTIN:
     4028574303439
Suchbegriffe:
Pizza-Gitter
Pizza-Screen
Pizzagitter
Pizzascreen

SCHNEIDER Pizza Gitter 300 mm


Weitere Informationen:
Länge:
30 cm
Breite:
30 cm
Höhe:
0 cm
Gewicht:
0.10 kg
Weitere Suchbegriffe: schneider pizzagitter, pizza gitter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 4,08*
€ 5,57*
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,96*
€ 6,26*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.