Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER GN Einsatz / Abtropfgitter GN 1/1 Robustes,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER GN Einsatz / Abtropfgitter GN 1/1 Robustes,
SCHNEIDER GN Einsatz / Abtropfgitter GN 1/1 Robustes,
Artikel-Nr.:
     2813-593-2912
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     530060
EAN/GTIN:
     4028574310116
Suchbegriffe:
Abtropfgitter
Gitter Gastronomie
Glasurgitter
Kandiergitter
SCHNEIDER GN Einsatz / Abtropfgitter GN 1/1
Robustes, formstabilesAbtropfgitteraus Polypropylen fürGN-Behälter. ++ Einsetzbar von -30 Grad Celsius bis ca. +75 Grad Celsius ++ Robust, formstabil und stapelbar ++

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
53.00 cm
Breite:
32.50 cm
Gewicht:
0.29 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 4,38*
€ 7,17*
6 Tage
181
€ 9,90*
ab € 4,64*
€ 7,23*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.