Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Tortenteiler, 8-teilig Teilung / pcs./pcs./pz./u. 8 Tortenteiler -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHNEIDER Tortenteiler, 8-teilig Teilung / pcs./pcs./pz./u. 8 Tortenteiler -
SCHNEIDER Tortenteiler, 8-teilig Teilung / pcs./pcs./pz./u. 8 Tortenteiler -
Artikel-Nr.:
     2813-593-253
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     120108
EAN/GTIN:
     4028574012560
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker

SCHNEIDER Tortenteiler, 8-teilig Teilung / pcs./pcs./pz./u. 8
Tortenteiler - einseitig aus Edelstahl ++ sehr stabile Ausführung ++ Durchmesser: 330 mm ++ Höhe: 28 mm ++

Weitere Informationen:
Länge:
34 cm
Breite:
34 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.49 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
5
€ 5,49*
ab € 1,72*
€ 3,26*
12 Tage
135
1
€ 5,87*
ab € 1,97*
€ 8,96*
Lager 2813
11
1
€ 4,95*
ab € 16,54*
€ 21,65*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 19,94*
€ 26,25*
7 Tage
89
1
€ 9,90*
ab € 22,89*
€ 29,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.