Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Reibe Stern 45 x 390 mm ++ Hochwertige Reibe "Stern" mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Reibe Stern 45 x 390 mm ++ Hochwertige Reibe "Stern" mit
SCHNEIDER Reibe Stern 45 x 390 mm ++ Hochwertige Reibe "Stern" mit
Artikel-Nr.:
     2813-593-2474
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     292008
EAN/GTIN:
     4028574303606
Suchbegriffe:
Knoblauch-Hobel
Knoblauch-Reibe
Knoblauchhobel
Knoblauchreibe

SCHNEIDER Reibe Stern 45 x 390 mm
++ Hochwertige Reibe "Stern" mit sa¨uregea¨tzter Klinge und Silikon-Stabilita¨tsfuß fu¨r stabiles Arbeiten. ++ Ausführung: Stern ++ Sa¨uregea¨tzte Klingen ++ Inklusive Schutzkappe ++ Einsetzgebiet: harter Käse, Zitrusfrüchte, Knoblauch und Muskatnüsse ++

Weitere Informationen:
Material:
Silikon
Länge:
39 cm
Breite:
5 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.20 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 5,90*
€ 8,99*
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,96*
€ 9,07*
6 Tage
308
€ 17,50*
ab € 6,70*
€ 10,03*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.