Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Reibe sehr grob 45 x 390 mm ++ Hochwertige Reibe "sehr grob" mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Reibe sehr grob 45 x 390 mm ++ Hochwertige Reibe "sehr grob" mit
SCHNEIDER Reibe sehr grob 45 x 390 mm ++ Hochwertige Reibe "sehr grob" mit
Artikel-Nr.:
     2813-593-2472
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     292006
EAN/GTIN:
     4028574303583
Suchbegriffe:
Gemüse-Raspel
Gemüse-Reibe
Gemüsehobel
Gemüseraspel

SCHNEIDER Reibe sehr grob 45 x 390 mm
++ Hochwertige Reibe "sehr grob" mit sa¨uregea¨tzter Klinge und Silikon-Stabilita¨tsfuß fu¨r stabiles Arbeiten. ++ Ausführung: sehr grob ++ Sa¨uregea¨tzte Klingen ++ Inklusive Schutzkappe ++ Einsetzgebiet: Zucchini, Kartoffeln, weicher Käse, Karotten, Äpfel und Kohl ++

Weitere Informationen:
Material:
Silikon
Länge:
39 cm
Breite:
5 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.20 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 6,52*
€ 9,88*
7 Tage
308
€ 17,50*
ab € 6,72*
€ 10,06*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,05*
€ 11,38*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.