Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Gemüsemesser 8 cm Hochwertiges Gemüsemesser aus Chrom-Molybdän-Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Gemüsemesser 8 cm Hochwertiges Gemüsemesser aus Chrom-Molybdän-Stahl
SCHNEIDER Gemüsemesser 8 cm Hochwertiges Gemüsemesser aus Chrom-Molybdän-Stahl
Artikel-Nr.:
     2813-593-2274
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     260860
EAN/GTIN:
     4028574017046
Suchbegriffe:
Gemüsemesser
Salatmesser
Spickmesser
gemüsemesser

SCHNEIDER Gemüsemesser 8 cm
Hochwertiges Gemüsemesser aus Chrom-Molybdän-Stahl und ergonomischem Kunststoffgriff ++

Weitere Informationen:
Länge:
21 cm
Breite:
2 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.03 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 3,72*
€ 5,20*
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 3,68*
€ 5,99*
7 Tage
488
1
€ 17,50*
ab € 4,18*
€ 6,72*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.