Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Teigabstecher mit Griffleiste 120 x 100 mm Teigschaber mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Teigabstecher mit Griffleiste 120 x 100 mm Teigschaber mit
SCHNEIDER Teigabstecher mit Griffleiste 120 x 100 mm Teigschaber mit
Artikel-Nr.:
     2813-593-2059
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     227230
EAN/GTIN:
     4028574263047
Suchbegriffe:
Pizzaspachtel
Teigabstecher
Teigspachtel
Teig-Schaber
SCHNEIDER Teigabstecher mit Griffleiste 120 x 100 mm
Teigschaber mit Griffleiste ++ Abmessungen: 221x130 mm ++ Ausführung: eckig ++

Weitere Informationen:
Länge:
12.00 cm
Breite:
10.00 cm
Höhe:
0.02 cm
Gewicht:
0.03 kg
Form:
eckig
Weitere Suchbegriffe: Teigschaber, Teigspatel, teigschaber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 0,72*
€ 1,46*
6 Tage
181
€ 9,90*
ab € 0,77*
€ 1,50*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.