Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Brotform 1000 g. rechteckig 130 x 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Brotform 1000 g. rechteckig 130 x 350 mm
SCHNEIDER Brotform 1000 g. rechteckig 130 x 350 mm
Artikel-Nr.:
     2813-593-1794
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     201040
EAN/GTIN:
     4028574031530
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Brot-Backschale

SCHNEIDER Brotform 1000 g. rechteckig 130 x 350 mm


Weitere Informationen:
Länge:
37 cm
Breite:
14 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.35 kg
Form:
rechteckig
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 11,38*
€ 14,49*
Lager 2813
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,05*
€ 14,80*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.