Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Brotform 1500 g. rund Ø 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Brotform 1500 g. rund Ø 250 mm
SCHNEIDER Brotform 1500 g. rund Ø 250 mm
Artikel-Nr.:
     2813-593-1790
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     201020
EAN/GTIN:
     4028574031516
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Brot-Backschale
SCHNEIDER Brotform 1500 g. rund Ø 250 mm


Weitere Informationen:
Länge:
26.00 cm
Breite:
26.00 cm
Höhe:
9.00 cm
Gewicht:
0.33 kg
Weitere Suchbegriffe: Brotbackschale, backformen rund, backformen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 7,89*
€ 11,78*
6 Tage
181
€ 9,90*
ab € 8,36*
€ 11,89*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.