Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Silikon-Backform 15 x 341 ml Diese Silikonbackform ist geeignet von


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Silikon-Backform 15 x 341 ml Diese Silikonbackform ist geeignet von
SCHNEIDER Silikon-Backform 15 x 341 ml Diese Silikonbackform ist geeignet von
Artikel-Nr.:
     2813-593-165
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     115340
EAN/GTIN:
     4028574311458
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Silikon-Backform

SCHNEIDER Silikon-Backform 15 x 341 ml
Diese Silikonbackform ist geeignet von -60 bis +230 Grad Celsius und kann in Backöfen, Mikrowellen und Gefrierschränken verwendet werden. ++ Maße: 400 x 600 mm ++ Formen: 12 x 120 ml ++ Abmessungen/Durchmesser: 120 mm ++ Höhe: 22 mm ++

Weitere Informationen:
Material:
Silikon
Länge:
40 cm
Breite:
60 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.51 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
€ 4,95*
ab € 57,69*
€ 72,02*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 59,44*
€ 74,19*
6 Tage
32
€ 9,90*
ab € 63,36*
€ 78,90*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.