Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Deckel für Eisbehälter 265 x 160 mm 165 x 265 mm Stabiler Deckel für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Deckel für Eisbehälter 265 x 160 mm 165 x 265 mm Stabiler Deckel für
SCHNEIDER Deckel für Eisbehälter 265 x 160 mm 165 x 265 mm Stabiler Deckel für
Artikel-Nr.:
     2813-593-1531
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     199629
EAN/GTIN:
     4028574251686
Suchbegriffe:
Eisbehälter-Deckel
Eisbehälterdeckel
SCHNEIDER Deckel für Eisbehälter 265 x 160 mm 165 x 265 mm
Stabiler Deckel für Eisbehälter aus Plexiglas.

Weitere Informationen:
Länge:
26.00 cm
Breite:
16.00 cm
Höhe:
2.00 cm
Gewicht:
0.12 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 7,44*
€ 11,40*
7 Tage
267
€ 9,90*
ab € 7,66*
€ 11,72*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,52*
€ 14,14*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.