Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Ausstechersatz oval gezackt 12-tlg 0 Ausstechersatz aus Edelstahl in


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Ausstechersatz oval gezackt 12-tlg 0 Ausstechersatz aus Edelstahl in
SCHNEIDER Ausstechersatz oval gezackt 12-tlg 0 Ausstechersatz aus Edelstahl in
Artikel-Nr.:
     2813-593-1500
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     199507
EAN/GTIN:
     4028574008105
Suchbegriffe:
Ausstech-Formen
Ausstechformen
Plätzchen-Ausstechformen
Plätzchen-Form

SCHNEIDER Ausstechersatz oval gezackt 12-tlg 0
Ausstechersatz aus Edelstahl in praktischer Aufbewahrungsdose. ++ Ausführung oval, gezackt ++ Anzahl Stück 12 ++ Abmessungen / Durchmesser (mm) ++ 26/35, 33/46, 45/54, 55/64, 66/74, 71/87, 84/95, 99/105, 102/114, 113/127, 121/136, 131/143 ++ Höhe (mm) ++ 30 ++ Materialstärke (mm) ++ 0,4 - 0,5 ++

Weitere Informationen:
Länge:
16 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.54 kg
Form:
oval
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
€ 4,95*
ab € 26,42*
€ 34,72*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 27,35*
€ 35,80*
6 Tage
61
€ 17,50*
ab € 33,51*
€ 42,59*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.