Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Knoblauchpresse 155 x 25 mm Knoblauchpresse aus beschichtetem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Knoblauchpresse 155 x 25 mm Knoblauchpresse aus beschichtetem
SCHNEIDER Knoblauchpresse 155 x 25 mm Knoblauchpresse aus beschichtetem
Artikel-Nr.:
     2813-593-1463
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     199364
EAN/GTIN:
     4028574253932
Suchbegriffe:
Knoblauch-Presse
Knoblauchpresse
knoblauchpresse schneider
knoblauch presse

SCHNEIDER Knoblauchpresse 155 x 25 mm
Knoblauchpresse aus beschichtetem Aluminium. ++ Länge: 155mm ++ Breite: 25mm ++

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
15 cm
Breite:
3 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.08 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 9,62*
€ 13,42*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,97*
€ 13,71*
6 Tage
202
€ 9,90*
ab € 10,13*
€ 13,84*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.