Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Dekor-Ausstecher im Satz "Blumen" 8 Stk. Ausstechersatz aus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Dekor-Ausstecher im Satz "Blumen" 8 Stk. Ausstechersatz aus Edelstahl
SCHNEIDER Dekor-Ausstecher im Satz "Blumen" 8 Stk. Ausstechersatz aus Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-593-1436
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     199173
EAN/GTIN:
     4028574266666
Suchbegriffe:
Ausstech-Formen
Ausstechformen
Plätzchen-Ausstechformen
Plätzchen-Form

SCHNEIDER Dekor-Ausstecher im Satz "Blumen" 8 Stk.
Ausstechersatz aus Edelstahl in praktischer Aufbewahrungsdose. ++ Ausführung Blumen ++ Anzahl Stück 8 ++ Höhe (mm): 20 ++ Materialstärke (mm): 0,3 ++

Weitere Informationen:
Länge:
11 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.09 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
€ 4,95*
ab € 10,12*
€ 13,81*
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,22*
€ 13,91*
6 Tage
174
€ 17,50*
ab € 11,72*
€ 15,70*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.