Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Backform aus Silikon Creme-Form 495 x 80 mm / 63 mm Diese


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Backform aus Silikon Creme-Form 495 x 80 mm / 63 mm Diese
SCHNEIDER Backform aus Silikon Creme-Form 495 x 80 mm / 63 mm Diese
Artikel-Nr.:
     2813-593-138
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     115311
EAN/GTIN:
     4028574252546
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Silikon-Backform

SCHNEIDER Backform aus Silikon Creme-Form 495 x 80 mm / 63 mm
Diese Silikonbackform ist geeignet von -60 bis +230°C und kann in Backöfen, Mikrowellen und Gefrierschränken verwendet werden. ++ Ausführung: Creme-Form ++ Maße: 400 x 600mm ++ Nutzen: 4 (495 x 80 mm) ++ Höhe: 63 mm ++ Volumen: 2137 ml/Nutzen

Weitere Informationen:
Material:
Silikon
Länge:
57 cm
Breite:
39 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.84 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
32
€ 9,90*
ab € 57,14*
€ 72,09*
Lager 2813
9
€ 4,95*
ab € 57,14*
€ 72,09*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 58,90*
€ 74,17*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.