Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Kreidestift 15mm 15 mm Kreidestifte ++ Mit feuchtem Tuch und Wasser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Kreidestift 15mm 15 mm Kreidestifte ++ Mit feuchtem Tuch und Wasser
SCHNEIDER Kreidestift 15mm 15 mm Kreidestifte ++ Mit feuchtem Tuch und Wasser
Artikel-Nr.:
     2813-593-1366
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     198915
EAN/GTIN:
     4028574299640
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker

SCHNEIDER Kreidestift 15mm 15 mm
Kreidestifte ++ Mit feuchtem Tuch und Wasser abwischbar. ++ Schreibt auf allen glatten Oberflächen (Kreidetafeln, Glas, Spiegel, Kunststoff, Metall, Fliesen, etc.) ++ Made in Germany ++

Weitere Informationen:
Länge:
16 cm
Breite:
3 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.06 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 4,72*
€ 7,83*
7 Tage
417
€ 9,90*
ab € 4,87*
€ 8,02*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,93*
€ 8,09*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.