Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Küchensieb Edelstahl Ø100 mm Küchensieb mit Auflagehaken aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Küchensieb Edelstahl Ø100 mm Küchensieb mit Auflagehaken aus
SCHNEIDER Küchensieb Edelstahl Ø100 mm Küchensieb mit Auflagehaken aus
Artikel-Nr.:
     2813-593-1343
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     198871
EAN/GTIN:
     4028574287272
Suchbegriffe:
Draht-Küchensieb
Drahtseiher
Großküchensieb
Haushaltsieb

SCHNEIDER Küchensieb Edelstahl Ø100 mm
Küchensieb mit Auflagehaken aus hochwertigem Edelstahl.

Weitere Informationen:
Länge:
24 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.05 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
714
€ 9,90*
ab € 2,81*
€ 4,94*
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 2,81*
€ 4,94*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,38*
€ 5,50*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.