Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Rahm- und Cremerolle 12,5 mm x 200 mm Rahm- und Cremerollen aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Rahm- und Cremerolle 12,5 mm x 200 mm Rahm- und Cremerollen aus
SCHNEIDER Rahm- und Cremerolle 12,5 mm x 200 mm Rahm- und Cremerollen aus
Artikel-Nr.:
     2813-593-1297
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     198002
EAN/GTIN:
     4028574013307
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
schneider backform

SCHNEIDER Rahm- und Cremerolle 12,5 mm x 200 mm
Rahm- und Cremerollen aus Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
20 cm
Breite:
1 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.02 kg
Weitere Suchbegriffe: back formen, backform 20cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,23*
€ 4,18*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,30*
€ 4,29*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.