Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Suppenkelle schwarz aus PPA 300 mm Vorlegebesteck "Suppenkelle" aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Suppenkelle schwarz aus PPA 300 mm Vorlegebesteck "Suppenkelle" aus
SCHNEIDER Suppenkelle schwarz aus PPA 300 mm Vorlegebesteck "Suppenkelle" aus
Artikel-Nr.:
     2813-593-1005
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     172461
EAN/GTIN:
     4028574300216
Suchbegriffe:
Fischvorlegebesteck
Servier-Besteck
Servierbesteck
Vorlege-Besteck

SCHNEIDER Suppenkelle schwarz aus PPA 300 mm
Vorlegebesteck "Suppenkelle" aus schwarzem PPA. ++ Ausführung: Suppenkelle ++ Abmessungen: 30x9x3,5cm ++ hitzbeständig bis +200°C ++

Weitere Informationen:
Länge:
31 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.07 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 3,46*
€ 5,86*
7 Tage
571
€ 17,50*
ab € 3,56*
€ 6,01*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,50*
€ 7,36*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.