Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER einzelne Tortenformen 260 mm Diese Silikonbackform ist geeignet von


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER einzelne Tortenformen 260 mm Diese Silikonbackform ist geeignet von
SCHNEIDER einzelne Tortenformen 260 mm Diese Silikonbackform ist geeignet von
Artikel-Nr.:
     2813-593-069
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     115043
EAN/GTIN:
     4028574034661
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Silikon-Backform

SCHNEIDER einzelne Tortenformen 260 mm
Diese Silikonbackform ist geeignet von -60 bis +230°C und kann in Backöfen, Mikrowellen und Gefrierschränken verwendet werden. ++ Abmessungen/Durchmesser: 260 mm ++ Höhe: 45 mm

Weitere Informationen:
Länge:
28 cm
Breite:
28 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.28 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
51
€ 4,95*
ab € 14,75*
€ 19,66*
7 Tage
134
€ 9,90*
ab € 15,21*
€ 20,25*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,69*
€ 20,99*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.