Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Calgonit Finish Professiional Powerball Tabs 140 Stk. Spülmaschinentabs, für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Calgonit Finish Professiional Powerball Tabs 140 Stk. Spülmaschinentabs, für
Calgonit Finish Professiional Powerball Tabs 140 Stk. Spülmaschinentabs, für
Artikel-Nr.:
     2813-582-3825
Hersteller:
     Finish
Herst.-Nr.:
     2135711
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinengeschirrspülmittel
Maschinenspülmittel
Spülmaschinengeschirrreiniger
Spülmaschinenreiniger
Calgonit Finish Professiional Powerball Tabs 140 Stk. Spülmaschinentabs, für die Anwendung in gewerblichen 1-5 Minuten Geschirrspülmaschinen
mit manueller Dosierung geeignet.
Herstellern am häufigsten empfohlene Marke, die Powerball
Technologie mit drei Phasen sorgt für ein hervorragendes
Reinigungsergebnis, selbst bei hartnäckigen Tee- und
Kaffeerückständen, der rote Powerball mit Einweichstoffen
wirkt gegen hartnäckige Verschmutzungen wie angetrocknete
Speisen, die blaue Phase enthält einen Bleichaktivator
gegen Rückstände wie Kaffee, Tee, Lippenstift und
Fruchtsaft, die weiße Phase mit kraftvollen
Reinigungsstoffen sorgt für ein sauberes und glänzendes
Spülergebnis, Spülmaschinentabs sind hoch konzentriert,
einfach zu dosieren und schnell löslich für volle Leistung
auch bei kurzen Spülprogrammen, ein Tab reicht für bis zu 5
Spülgänge, für optimale Reinigungsergebnisse wird die
zusätzliche Verwendung von Finish Professional Spezial-Salz
und Klarspüler empfohlen, 1 Packung à 140 Stk.

Weitere Informationen:
Länge:
19.10 cm
Breite:
12.50 cm
Höhe:
24.70 cm
Gewicht:
2.68 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 87,46*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 86,95*
€ 103,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
ab 12 Stück
€ 81,93*
€ 97,50
pro Stück
ab 15 Stück
€ 81,08*
€ 96,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.