Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falthandtuch, 1-lagig, grün ZZ-Falzung, Inhalt: 5000 Stck. (20 Stapel x 250


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Falthandtuch, 1-lagig, grün ZZ-Falzung, Inhalt: 5000 Stck. (20 Stapel x 250
Falthandtuch, 1-lagig, grün ZZ-Falzung, Inhalt: 5000 Stck. (20 Stapel x 250
Artikel-Nr.:
     2813-582-350
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     39250
EAN/GTIN:
     4014167100011
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Falthandtuch, 1-lagig, grün ZZ-Falzung, Inhalt: 5000 Stck. (20 Stapel x 250 Blatt)
Maß: 250 x 230 mm
Geeignet für alle Standard-Spender.

Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
grün
Länge:
24.50 cm
Breite:
23.00 cm
Gewicht:
8.43 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00618* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,08*
€ 51,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,89*
€ 49,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,91*
€ 46,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,18*
€ 45,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,61*
€ 44,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,90*
€ 36,77
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fripa
2066982
ab € 40,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.