Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfasertuch OCTOPUTZI, Farbe: blau, Größe. 40 X 40 cm, gewebt, waschbar bis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microfasertuch OCTOPUTZI, Farbe: blau, Größe. 40 X 40 cm, gewebt, waschbar bis
Microfasertuch OCTOPUTZI, Farbe: blau, Größe. 40 X 40 cm, gewebt, waschbar bis
Artikel-Nr.:
     2813-582-1331
Hersteller:
     KW Divers
Herst.-Nr.:
     9450039
EAN/GTIN:
     9001494210549
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch

Microfasertuch OCTOPUTZI, Farbe: blau, Größe. 40 X 40 cm, gewebt, waschbar bis 90°C.
Supergründlich, supergünstig.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
40 cm
Breite:
40 cm
Gewicht:
0.05 kg
Induktionsherd geeigent:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KW Divers
9450042
ab € 1,88*
Zubehör
KW Divers
9450041
ab € 1,89*
Zubehör
KW Divers
9450044
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.