Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfasertuch OCTOPUTZI, Farbe: grün Größe: 40 x 40 cm, gewebt, waschbar bis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microfasertuch OCTOPUTZI, Farbe: grün Größe: 40 x 40 cm, gewebt, waschbar bis
Microfasertuch OCTOPUTZI, Farbe: grün Größe: 40 x 40 cm, gewebt, waschbar bis
Artikel-Nr.:
     2813-582-1333
Hersteller:
     KW Divers
Herst.-Nr.:
     9450041
EAN/GTIN:
     9001494210518
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch

Microfasertuch OCTOPUTZI, Farbe: grün
Größe: 40 x 40 cm,
gewebt, waschbar bis 90C.
Supergründlich, supergünstig.

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Gewicht:
0.05 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KW Divers
9450039
ab € 1,91*
Zubehör
KW Divers
9450042
ab € 1,88*
Zubehör
KW Divers
9450044
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.