Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bertsch Grubentuch, Maße: 450 x 700 mm, Farbe: rot. 100 Vollzwirn Baumwolle,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bertsch Grubentuch, Maße: 450 x 700 mm, Farbe: rot. 100 Vollzwirn Baumwolle,
Bertsch Grubentuch, Maße: 450 x 700 mm, Farbe: rot. 100 Vollzwirn Baumwolle,
Artikel-Nr.:
     2813-581-189
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8126-rot
EAN/GTIN:
     4007796052554
Suchbegriffe:
Geschirr-Handtuch
Geschirr-Tuch
Geschirrhandtuch
Geschirrtuch

Bertsch Grubentuch, Maße: 450 x 700 mm, Farbe: rot.
100 Vollzwirn Baumwolle, ca. 240 g/qm
Sehr hochwertige und strapazierfähige Qualität.
Waschbar bei 60 Grad.

Weitere Informationen:
Material:
Baumwolle
Farbe:
rot
Länge:
70 cm
Breite:
45 cm
Gewicht:
0.08 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vileda
139787
ab € 1,19*
Zubehör
Henkel
2178373
ab € 3,22*
Zubehör
Henkel
SM10
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.