Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set bestehend aus einer Husse für den Tisch und 2 Hussen für die Bänke in


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Set bestehend aus einer Husse für den Tisch und 2 Hussen für die Bänke in
Set bestehend aus einer Husse für den Tisch und 2 Hussen für die Bänke in
Artikel-Nr.:
     2813-581-168
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4490-50cm
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Banketthussen-Set
Banketthussenset
Biertischhussen-Set
Biertischhussenset

Set bestehend aus einer Husse für den Tisch und 2 Hussen für die Bänke in weiss, hier Tischbreite 50 cm
Material aus 90% Micro-Polyester und 10% Elastan, waschbar bis 40°C und pflegeleicht.
Tischmaß Standard = 220x50x70 cm (LxBxH)
Bankmaß Standard = 220x25x50 cm (LxBxH)

Auf Anfrage erhalten Sie diesen Artikel auch in (B1) schwer entflammbarer Qualität! Bitte sprechen Sie uns an.
Auf Anfrage sind auch Sonderrmaße möglich!
Dieser Artikel wird auftragsbezogen für Sie gefertigt.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
1.60 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,13*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 24 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 120 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.