|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2813-572-1930 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: KG2211120 EAN/GTIN: 6940993033330 |
| |
|
|  |  |
 | Küchensieb, Ø 12 cm. Durchmesser: 120 mm, Länge: 140 mm. Material: Edelstahl. Farbe: Silber. Spülmaschinenfest. Das universelle Edelstahl-Sieb mit einem Durchmesser von 120 mm hat ein feines Netz mit einer Maschenweite von ca. 0,4 mm. Durch den Auflagehaken lässt sich das Küchensieb einfach auf das gewünschte Behältnis setzen, der Griff vereinfacht die Handhabung. Edelstahl Maschenweite ca. 0,4 mm mit Auflagehaken Flachgriff geeignet zum Aufhängen
Weitere Informationen:  |  | Material: | Edelstahl, weitere | Farbe: | silber | Länge: | 14.00 cm | Durchmesser: | 12.00 cm | Gewicht: | 0.10 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |