Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppenteller tief SOLEA, Farbe: weiß, Durchmesser: 20,5 cm. Mit dieser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Suppenteller tief SOLEA, Farbe: weiß, Durchmesser: 20,5 cm. Mit dieser
Suppenteller tief SOLEA, Farbe: weiß, Durchmesser: 20,5 cm. Mit dieser
Suppenteller tief SOLEA, Farbe: weiß, Durchmesser: 20,5 cm. Mit dieser
Suppenteller tief SOLEA, Farbe: weiß, Durchmesser: 20,5 cm. Mit dieser
Artikel-Nr.:
     2813-570-061
Hersteller:
     CATERADO
Herst.-Nr.:
     570-061
EAN/GTIN:
     8590992465366
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Suppenteller tief SOLEA, Farbe: weiß, Durchmesser: 20,5 cm.
Mit dieser wundeschönen Geschirr-Serie fallen Sie auf, ohne zu übertreiben. Mit einfachsten Mitteln wird hier ein markantes Design erzeugt, das leicht und modern wirkt.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
20.50 cm
Gewicht:
0.42 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,122*
€ 5,572*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 27,68*
€ 36,50*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 33,44*
€ 43,11*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,572*
€ 6,631
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,422*
€ 6,452
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,182*
€ 6,167
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,972*
€ 5,917
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,122*
€ 4,905
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 33,432* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CATERADO
570-062
ab € 4,753*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.