Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speiseteller Solea tief, Ø 205 mm, uni, weiss Porzellan, 6 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-193835
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     570-061
EAN/GTIN:
     8590992465366
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Die stilvolle Speiseteller Solea ist tief und hat einen Durchmesser von 205 Millimetern. Uni Weiss und aus hochwertigem Porzellan gearbeitet, gefällt der Speiseteller durch sein wirkungsvolles, konisches Design und den prägnant nach oben gewölbten Rand.
Der Speisteller Solea besteht aus Porzellan und ist ganz in Weiss gehalten. Zum Highlight auf Ihrem Kaffeetisch wird der tiefe Teller mit einem Durchmesser von 205 Millimetern durch sein modernes, konisches Design und den auffällig geschwungenen Rand. Die komplette Geschirrserie Solea finden Sie Schäfer Shop. Der Speiseteller Solea ist mikrowellengeeignet, zum Reinigen stellen Sie ihn einfach in die Spülmaschine.

  • markantes Design
  • spülmaschinen- und mikrowellengeeignet
  • Ø 205 mm
  • Farbe: Weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ausführung:
Spülmaschinen- und Microwellen geeignet
Typ:
Speiseteller
Oberfläche:
glatt
Material:
Porzellan
Stückzahl:
6
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
800
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,175*
€ 5,675*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 26,88*
€ 35,51*
Lager 3635
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 33,60*
€ 43,23*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,23*
€ 51,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,99*
€ 48,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,17*
€ 47,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,35*
€ 46,83
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 37,98*
€ 45,20
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 33,60*
€ 39,98
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 5,60* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CATERADO
570-062
ab € 4,8025*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.