Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basecap Action - Einheitsgröße - 100 % Baumwolle - 6 gestickte Luftlöcher - 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basecap Action - Einheitsgröße - 100 % Baumwolle - 6 gestickte Luftlöcher - 6
Basecap Action - Einheitsgröße - 100 % Baumwolle - 6 gestickte Luftlöcher - 6
Basecap Action - Einheitsgröße - 100 % Baumwolle - 6 gestickte Luftlöcher - 6
Basecap Action - Einheitsgröße - 100 % Baumwolle - 6 gestickte Luftlöcher - 6
Basecap Action - Einheitsgröße - 100 % Baumwolle - 6 gestickte Luftlöcher - 6
Basecap Action - Einheitsgröße - 100 % Baumwolle - 6 gestickte Luftlöcher - 6
Artikel-Nr.:
     2813-563-5542
Hersteller:
     Karlowsky Fashion
Herst.-Nr.:
     KM 23-1-Stck
EAN/GTIN:
     4040857021373
Suchbegriffe:
Baseball Cap
Baseballcap
Baseballkappe
Basecap

Basecap Action
- Einheitsgröße - 100 % Baumwolle - 6 gestickte Luftlöcher - 6 Ziernähte am Schild - laminierte Frontpanels - integriertes Schweißband - Klettverschluss - Material: 100% Baumwolle - Waschen: Handwäsche (Waschmittel beachten) - Bleichen: Nicht bleichen - Trocknen: Nicht im Wäschetrockner trocknen - Bügeln: Nicht bügeln - Prof. Textilpflege: Nicht trockenreinigen (keine Lösemittel verwenden) - Zertifikat:

Weitere Informationen:
Material:
Stoff, sonstiger
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.10 kg
Weitere Suchbegriffe: baseball cap schwarz, baseball cap
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.