| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-563-4258 Herst.-Nr.: HF 9-3-44/l EAN/GTIN: 4040857054401 |
| |
|
| | |
| Damen 5-Pocket-Hose Classic-Stretch, aus nachhaltigem Material , Bio-Baumwolle - Größe: 44/l - Köpergewebe, 98% Baumwolle (Bio) / 2% Elasthan, 230 g/m² - pflegeleicht, elastisch, nachhaltig - lässige Damenhose im klassischen 5-Pocket-Stil - aus leichtem Stretchgewebe für hohe Bewegungsfreiheit - nachhaltig gefertigt aus Bio-Baumwolle - vielseitig einsetzbar in den Bereichen: Küche, Service, Medizin, Reinigung, Pflege, Wellness und vielem mehr - entwickelt für hohe Pflegeansprüche (weiß: 95°C waschbar / farbig: 60°C waschbar) - auch neben dem Beruf ein perfekter Begleiter im Alltag - körpernah geschnitten, mit schmaler Saumweite - 2 Eingriffstaschen vorne, mit 1 verdeckten Münztasche rechts - 2 Gesäßtaschen hinten - inklusive Gürtelschlaufen - Innenbeinlänge (s - short): 73 cm (für Körpergröße 157 - 164 cm) - Innenbeinlänge (normal): 78 cm (für Körpergröße 165 - 172 cm) - Innenbeinlänge (l - long): 83 cm (für Körpergröße 173 - 180 cm) - Material: 98% Baumwolle (Bio) / 2% Elasthan - Waschen: Kochwäsche: Normalwaschgang max. 95°C - Bleichen: Bleichen erlaubt (ohne Einschränkung) - Trocknen: Schonende Trocknung (Wäschetrockner max. 60°C) - Bügeln: Mäßig heiß bügeln max. 150°C (Dampf erlaubt) - Prof. Textilpflege: Prof. Trockenreinigung (P im Kreis) - Zertifikat: STANDARD 100 by OEKO-TEX®: Geprüft auf Schadstoffe, zertifiziert durch Hohenstein, S13-0998
Weitere Informationen: | | Material: | Stoff, sonstiger | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |