Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dessertteller mit Fahne, Durchmesser: 20 cm, Form Thomas NEW TREND, Porzellan,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dessertteller mit Fahne, Durchmesser: 20 cm, Form Thomas NEW TREND, Porzellan,
Dessertteller mit Fahne, Durchmesser: 20 cm, Form Thomas NEW TREND, Porzellan,
Dessertteller mit Fahne, Durchmesser: 20 cm, Form Thomas NEW TREND, Porzellan,
Dessertteller mit Fahne, Durchmesser: 20 cm, Form Thomas NEW TREND, Porzellan,
Artikel-Nr.:
     2813-542-042
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     10400-800001-31120
EAN/GTIN:
     4012437234640
Suchbegriffe:
Dessertteller
dessertteller porzellan thomas
dessertteller porzellan
dessertteller

Dessertteller mit Fahne, Durchmesser: 20 cm, Form Thomas NEW TREND, Porzellan, uni weiss.
Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
20 cm
Gewicht:
0.36 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
6
6
€ 4,95*
ab € 4,50*
€ 5,99*
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 4,65*
€ 6,16*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 35,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thomas
10400-800001-31220
ab € 5,07*
Sonstiges
Henkel
71866
ab € 2,62*
Sonstiges
Thomas
10400-800001-31126
ab € 8,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.