Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flacher Teller in 26 cm mit geriffelter Fahne. Serie: Trend, Farbe: weiß. Made


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flacher Teller in 26 cm mit geriffelter Fahne. Serie: Trend, Farbe: weiß. Made
Flacher Teller in 26 cm mit geriffelter Fahne. Serie: Trend, Farbe: weiß. Made
Flacher Teller in 26 cm mit geriffelter Fahne. Serie: Trend, Farbe: weiß. Made
Flacher Teller in 26 cm mit geriffelter Fahne. Serie: Trend, Farbe: weiß. Made
Artikel-Nr.:
     2813-542-043
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     10400-800001-31126
EAN/GTIN:
     4012437234664
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
Flacher Teller in 26 cm mit geriffelter Fahne. Serie: Trend, Farbe: weiß.
Made in Germany

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
26.00 cm
Gewicht:
0.62 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
12
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,217*
€ 12,187*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 63,79002*
€ 80,94*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,187*
€ 14,503
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,587*
€ 13,789
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,157*
€ 13,277
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,217*
€ 10,968
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 73,122* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thomas
10400-800001-31120
ab € 5,333*
Sonstiges
Thomas
10400-800001-31220
ab € 5,813*
Sonstiges
Henkel
71866
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.