Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönwald Generation Ascher, Nenngröße: 12, Ø 114mm Auch in anderen Dekoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schönwald Generation Ascher, Nenngröße: 12, Ø 114mm Auch in anderen Dekoren
Schönwald Generation Ascher, Nenngröße: 12, Ø 114mm Auch in anderen Dekoren
Artikel-Nr.:
     2813-516-859
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000934751251000000
EAN/GTIN:
     4018082353057
Suchbegriffe:
Tischaschenbecher
Tischascher
tischaschenbecher

Schönwald Generation Ascher, Nenngröße: 12, Ø 114mm
Auch in anderen Dekoren erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an!

Weitere Informationen:
Höhe:
3 cm
Durchmesser:
11 cm
Gewicht:
0.19 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,975*
€ 15,745*
16 Tage
4
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 71,45004*
€ 94,90002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 15,745*
€ 18,737
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,375*
€ 18,296
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,975*
€ 14,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 188,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.