Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönwald Character Edelstahleinsatz für Windascher , Ø 115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schönwald Character Edelstahleinsatz für Windascher , Ø 115mm
Schönwald Character Edelstahleinsatz für Windascher , Ø 115mm
Artikel-Nr.:
     2813-516-686
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000930751491000000
EAN/GTIN:
     4018082244041
Suchbegriffe:
Tischaschenbecher
Tischascher
tischaschenbecher 12cm
tischaschenbecher

Schönwald Character Edelstahleinsatz für Windascher , Ø 115mm

Weitere Informationen:
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
12 cm
Gewicht:
0.10 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 12,09*
€ 15,51*
15 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 12,35*
€ 15,99*
16 Tage
121
1
€ 12,90*
ab € 13,05*
€ 18,17*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 24 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 120 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 186,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.