Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schönwald Marquis Kaffeekanne, Nenngröße: 60, Ø 165x120mm, Inhalt: 0,6 L Auch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schönwald Marquis Kaffeekanne, Nenngröße: 60, Ø 165x120mm, Inhalt: 0,6 L Auch
Schönwald Marquis Kaffeekanne, Nenngröße: 60, Ø 165x120mm, Inhalt: 0,6 L Auch
Artikel-Nr.:
     2813-516-234
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000906416011000000
EAN/GTIN:
     4018082058471
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
kaffeekanne 0,6l

Schönwald Marquis Kaffeekanne, Nenngröße: 60, Ø 165x120mm, Inhalt: 0,6 L
Auch in anderen Dekoren erhältlich. Bitte sprechen Sie uns an!

Weitere Informationen:
Höhe:
19 cm
Durchmesser:
17 cm
Gewicht:
0.59 kg
Volumen:
0.60 Liter
Weitere Suchbegriffe: cafetiere, kaffeekanne schönwald
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 12 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 60 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.