Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2813-501-557 Herst.-Nr.: 1024908853 EAN/GTIN: 7610859202444 |
| |
|
|  |  |
 | Recycling Müllsystem 25 l ALBULA - Modulares System im modernen Design - Stapelbare Behälter, platzsparend und in passender Höhe nutzbar - Praktische Öffnung vorne um Flaschen, Dosen oder Papier reinzuwerfen - Anpassbare Verwendung mit angehängten Aufklebern - Einfach zu tragen (Griffe halten bis zu 40 kg) - Umweltfreundlich, da grösstenteils aus recycelten Kunststoffen hergestellt - Sehr leicht zu reinigen dank der glatten Oberfläche - In diversen Farben erhältlich - Spülmaschinensicher
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | anthrazit | Länge: | 40.00 cm | Breite: | 23.50 cm | Höhe: | 34.00 cm | Gewicht: | 0.87 kg | Volumen: | 31.96 Liter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfalltonnen kunststoff, abfalltonne |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 2813 | |  | | 3 |  | € 4,95* | ab € 15,74* | € 22,82* |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 16,54* | € 23,53* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 17,30* | € 24,62* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 17,85* | € 25,40* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 23,25* | € 33,02* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2813 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 68,46* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2813 |  | Versand: Lager 2813 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|