Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rothopro Recycling-Müllsystem ALBULA, 25 l, anthrazit 232413-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-232413-YY
Hersteller:
     rothopro
Herst.-Nr.:
     1024908853WS
EAN/GTIN:
     7610859202444
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
rothopro Recycling-Müllsystem ALBULA, 25 l, anthrazit Abfälle im Haushalt einfach trennen: dank des rothopro® Recycling-Müllsystems ALBULA mit geruchshemmendem Deckel. Eine Einwurföffnung in der Frontseite ermöglicht leichtes Befüllen. Dank der 2 Tragehenkel sind die modularen 25-l-Kunststoffbehälter bequem zu transportieren. Mit geruchsdichtem Deckel und Einwurfklappe an der Vorderseite 2 Henkel zum bequemen Transportieren 6 Aufkleber erleichtern fachgerechte Mülltrennung Einfach zu reinigen – spülmaschinengeeignet Platzsparend nest- und stapelbar Aus robustem, recycletem Kunststoff gefertigt Fassungsvermögen: 25 l Tragkraft: 40 kg In verschiedenen Farben erhältlich Behältertyp = Wertstoffsammler Einsatzbereich = Büro Innenbereich Sozialraum Nicht öffentlicher Bereich Betrieb Werkstatt Industriebetrieb Lager Produktion Großhandel Behälter Volumen = 25 l Innenbehälter Volumen = 25 l Deckel Typ = Auflagedeckel abnehmbar Schwingdeckel Klappdeckel Deckel Material = Polypropylen (PP) Deckel Oberfläche = matt Selbstschließend = ja Brandschutz = nicht brandgeschützt Höhe = 340 mm Breite = 235 mm Tiefe = 400 mm Farbe = anthrazit Material = Polypropylen (PP) Oberfläche = glatt Eigengewicht = 0,9 kg
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
25 l
Breite:
235 mm
Eigengewicht:
0.9 kg
Farbe:
anthrazit
Höhe:
340 mm
Innenbehälter Volumen:
25 l
Tiefe:
400 mm
Behältertyp:
Wertstoffsammler
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
Deckel Material:
Polypropylen (PP)
Deckel Oberfläche:
matt
Deckel Typ:
Auflagedeckel\;abnehmbar\;Schwingdeckel\;Klappdeckel\;
Einsatzbereich:
Büro\;Innenbereich\;Sozialraum\;Nicht öffentlicher Bereich\;Betrieb\;Werkstatt\;Industriebetrieb\;Lager\;Produktion\;Großhandel\;
Material:
Polypropylen (PP)
Oberfläche:
glatt
Selbstschließend:
ja
HEIGHT GRO:
340.00 mm
WIDTH GRO:
235.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
.874000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
€ 4,95*
ab € 14,83*
€ 21,26*
€ 4,95*
ab € 17,88*
€ 25,54*
€ 4,95*
ab € 17,88*
€ 25,54*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 24,31*
€ 34,65*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.