Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gemüsehobel BASIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gemüsehobel BASIC
Gemüsehobel BASIC
Artikel-Nr.:
     2813-501-1258
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1930206161
EAN/GTIN:
     7610859257536
Suchbegriffe:
Gemüse-Raspel
Gemüse-Reibe
Gemüsehobel
Gemüseraspel
Gemüsehobel BASIC


Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
18.50 cm
Breite:
10.50 cm
Höhe:
3.00 cm
Gewicht:
0.17 kg
Volumen:
0.58 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,32*
€ 10,48*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,55*
€ 11,94*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 104,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.