Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systembox A3 AGILO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Systembox A3 AGILO
Systembox A3 AGILO
Artikel-Nr.:
     2813-501-1245
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1793000096
EAN/GTIN:
     7610859060051
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Systembox A3 AGILO


Weitere Informationen:
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
59.00 cm
Breite:
39.00 cm
Höhe:
31.00 cm
Gewicht:
1.40 kg
Volumen:
71.33 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,83*
€ 19,08*
€ 4,95*
ab € 13,20*
€ 19,25*
€ 4,95*
ab € 14,02*
€ 20,34*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.