Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rothopro robuste Systembox Agilo A3, Fassungsvermögen: 55,0 l Version: 01 - transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
rothopro robuste Systembox Agilo A3, Fassungsvermögen: 55,0 l Version: 01 - transparent
rothopro robuste Systembox Agilo A3, Fassungsvermögen: 55,0 l Version: 01 - transparent
Artikel-Nr.:
     158-RP1140.01
Hersteller:
     rothopro
Herst.-Nr.:
     1793000096
EAN/GTIN:
     7610859060051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
rothopro robuste Systembox Agilo A3 Fassungsvermögen: 55,0 l

Ausgewählte Version: 01 - transparent

rothopro® Systembox Agilo

Die transparente rothopro® Systembox Agilo eignet sich bestens für das sichere Verstauen von papieren und Akten im DIN Format.

  • stabile Aufbewahrungsbox
  • Fassungsvermögen: 55,0 l
  • mit ergonomischen Tragegriffen
  • schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
  • witterungsbeständig und spülmaschienenfest
  • Material frei von Schadstoffen
  • Format: A3

Außenmaße (BxTxH): 59,0 x 39,0 x 31,0 cm

Innenmaße (BxTxH): 50,7 x 29,0 x 29,0 cm

Innenmaß Diagonal: 62,1 cm


  • Version: 01 - transparent
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
59,0
Fassungsvermögen [l]:
55
Höhe [cm]:
31,0
Tiefe [cm]:
39,0
Produktart:
Transportbox | Aufbewahrungsbox
Produktkategorie:
Boxen und Behälter
Farbe:
transparent
Ausstattung:
Tragegriff
Boden:
geschlossen
Eigenschaft:
stapelbar | spülmaschinenfest
Wandart:
geschlossen
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
59,0 × 31,0 × 39,0
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,97*
€ 19,69*
€ 4,95*
ab € 13,34*
€ 19,88*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 14,16*
€ 21,10*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.