Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salatschüssel COMPACT, Durchmesser: 13 cm, Höhe: 4 cm, uni weiss, Seltmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salatschüssel COMPACT, Durchmesser: 13 cm, Höhe: 4 cm, uni weiss, Seltmann
Salatschüssel COMPACT, Durchmesser: 13 cm, Höhe: 4 cm, uni weiss, Seltmann
Salatschüssel COMPACT, Durchmesser: 13 cm, Höhe: 4 cm, uni weiss, Seltmann
Salatschüssel COMPACT, Durchmesser: 13 cm, Höhe: 4 cm, uni weiss, Seltmann
Artikel-Nr.:
     2813-482-023
Herst.-Nr.:
     001.451369
EAN/GTIN:
     4003106341967
Suchbegriffe:
Dessert-Schale
Dessertschale
Kompott-Schale
Kompott-Schälchen

Salatschüssel COMPACT, Durchmesser: 13 cm, Höhe: 4 cm, uni weiss, Seltmann Porzellan.
Weiche Formen und deutsche Markenqualität für jeden Tag.
Das besondere Porzellan mit privater Atmosphäre gehört seit vielen Jahren zu den absoluten Favoriten unserer Kunden.
Die sanft geschwungenen Formen verleihen Eleganz und sind dennoch so zurückhaltend, dass man das Porzellan auch im Unternehmen oder in der Einrichtung problemlos einsetzen kann.
Von der Serie Compact sind mehr als 150 Serienteile und verschiedene Dekore lieferbar.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
4 cm
Durchmesser:
13 cm
Gewicht:
0.17 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
25
6
€ 4,95*
ab € 3,87*
€ 5,16*
18 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 3,90*
€ 5,21*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 30,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.452771
ab € 12,37*
Sonstiges
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.451715
ab € 5,57*
Sonstiges
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.452127
ab € 9,26*
Sonstiges
Porzellanfabriken Christian Seltmann
001.452443
ab € 11,22*
Sonstiges
Henkel
71866
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.