Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro Chafing Dish. Kunststoff/Chromnickelstahl. mit Regelthermostat, GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro Chafing Dish. Kunststoff/Chromnickelstahl. mit Regelthermostat, GN
Elektro Chafing Dish. Kunststoff/Chromnickelstahl. mit Regelthermostat, GN
Artikel-Nr.:
     2813-463-934
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1460004-562
EAN/GTIN:
     4044925042734
Suchbegriffe:
Chafing Dish (rechteckig)
Elektro-Chafing Dish
chafing dish (rechteckig)

Elektro Chafing Dish. Kunststoff/Chromnickelstahl. mit Regelthermostat, GN Behälter 1/1 -
100 mm, elektrischem Kunststoffwasserbad und Deckelhalterung, hochglanzpoliert, je 1 Stück GN Behälter 1/2 - 100 und 150 mm können alternativ verwendet werden. Maße: 64 x 35 x 26 LxBxH.

Weitere Informationen:
Länge:
64 cm
Breite:
35 cm
Gewicht:
7.52 kg
Leistungsaufnahme:
1850 Watt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,96*
€ 116,30*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 103,77*
€ 128,62*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,62*
€ 153,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,02*
€ 151,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,77*
€ 148,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,04*
€ 139,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,77*
€ 123,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.